Startseite

CEMBRE SPA - CEM48097 ET.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 11X38 - 48097

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM48097 ET.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 11X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 38 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1350 ST

EAN

8016692826998

Artikelnummer

CEM48097

Herstellernummer

48097

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

38 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

11 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI