CEMBRE SPA - CEM47826 ETICH.MG-SIGNS POLIESTERE ADES.GRIGIO 46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 46 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692563312
Artikelnummer
CEM47826
Herstellernummer
47826
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
46 mm
Höhe:
46 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.MG-SIGNS POLIESTERE ADES.GRIGIO 46.. Materiale di identificazione