CEMBRE SPA - CEM47047 TARGH.MG-TAP GIALLO 18X27 PORTA-TARGHE T - 47047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692636375
Artikelnummer
CEM47047
Herstellernummer
47047
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GIALLO 18X27 PORTA-TARGHE T.. Materiale di identificazione


