CEMBRE SPA - CEM47046 TARGH.MG-TAP GIALLO 8,2X27 PORTA-TARGHE - 47046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
2200 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692636146
Artikelnummer
CEM47046
Herstellernummer
47046
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
0.5 mm
Höhe:
8.2 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GIALLO 8 2X27 PORTA-TARGHE.. Materiale di identificazione


