Startseite

CEMBRE SPA - CEM47004GY TARGH.MG-TAP GRIGIO 17,5X27,8 PORTA-TARG - 47004GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM47004GY TARGH.MG-TAP GRIGIO 17,5X27,8 PORTA-TARG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 27.8 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692610252

Artikelnummer

CEM47004GY

Herstellernummer

47004GY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

27.8 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

17.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO 17 5X27 8 PORTA-TARG.. Materiale di identificazione