Startseite

CEMBRE SPA - CEM46923 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 8 - 46923

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46923 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 3600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692504339

Artikelnummer

CEM46923

Herstellernummer

46923

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Breite:

17 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

8 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Telemeccanique.