Startseite

CEMBRE SPA - CEM46413 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 105X - 46413

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46413 ETICH. MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 105X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692260914

Artikelnummer

CEM46413

Herstellernummer

46413

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

105 mm

STRISCE SEGNACAVO