Startseite

CEMBRE SPA - CEM42026B TARGHETTA MG-TPMF ROSSA 4X30MM X TUBETTI - 42026B

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM42026B TARGHETTA MG-TPMF ROSSA 4X30MM X TUBETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 30 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692825236

Artikelnummer

CEM42026B

Herstellernummer

42026B

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

30 mm

Transparent:

nein

Breite:

4 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TPMF ROSSA 4X30MM X TUBETTI.. Materiale di identificazione