Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1680 ST

EAN

8016692764306

Artikelnummer

CEM41390N

Herstellernummer

41390N

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

Le targhette MG-CPM-04 consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94) . Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore bianco,dimensioni 5x10 mm. Adatto Per morsetti Phoenix Contact UK, UT & ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago.