CEMBRE SPA - CEM40090 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Packung
2250 ST
Produktserien
EAN
8016692259734
Artikelnummer
CEM40090
Herstellernummer
40090
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPM. Materiale Standard: ABS autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Materiale Privi di Alogeni: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco. Dimensioni : 4x10 mm


