Startseite

CEMBRE SPA - CEM3572021 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG2 - 3572021

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3572021 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692139142

Artikelnummer

CEM3572021

Herstellernummer

3572021

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

33.5 mm

Innendurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

SBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

GUARNIZIONI PIANE