Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A200-2M16 CAPIC.CU BT SEZ.1000MMQ 2XDIAM.16MM C/L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A200-2M16 CAPIC.CU BT SEZ.1000MMQ 2XDIAM.16MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 1000 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692790305

Artikelnummer

CEM2A200-2M16

Herstellernummer

2A200-2M16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

1000 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

sonstige

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A200-2M16 - CAPIC.CU BT SEZ.1000MMQ 2XDIAM.16MM C L