Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A120-2M14/55 CAPIC.CU MT SEZ.630MMQ 2XDIAM.14MM C/L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A120-2M14/55 CAPIC.CU MT SEZ.630MMQ 2XDIAM.14MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Anschlusswinkel - Sonderwinkel

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692790268

Artikelnummer

CEM2A120-2M14/55

Herstellernummer

2A120-2M14/55

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Anschlusswinkel:

Sonderwinkel

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Nennquerschnitt:

630 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A120-2M14/55 - CAPIC.CU MT SEZ.630MMQ 2XDIAM.14MM C L