CEMBRE SPA - CEM2A100-2M16 CAPIC.CU MT SEZ.500MMQ 2XDIAM.16MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692662787
Artikelnummer
CEM2A100-2M16
Herstellernummer
2A100-2M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
500 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
1000 kcmil