CEMBRE SPA - CEM212103 ETIC.PS-PM VIET.ACC.POR.STIM.CARDIACI 10 - 212103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692777917
Artikelnummer
CEM212103
Herstellernummer
212103
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 100mm


