Startseite

CEMBRE SPA - CEM20N3M50N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M50X1 - 20N3M50N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM20N3M50N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M50X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692466439

Artikelnummer

CEM20N3M50N

Herstellernummer

20N3M50N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

60 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5.7 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M50X1.. Controdado per pressacavo