CEMBRE SPA - CEM20A42120N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG21-M20X1, - 20A42120N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692453880
Artikelnummer
CEM20A42120N
Herstellernummer
20A42120N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Außengewinde:
21


