CEMBRE SPA - CEM20A41120N ADATTATORE OTTONE NICHELATO PG11-M20X1, - 20A41120N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 11
Gewindemaß PG Außengewinde - 11
Packung
100 ST
EAN
8016692453859
Artikelnummer
CEM20A41120N
Herstellernummer
20A41120N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


