Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900DP.M16 PRESSAC. PA6.6 IP68 M16 DISCH. ANTIPOLV

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900DP.M16 PRESSAC. PA6.6 IP68 M16  DISCH. ANTIPOLV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692825892

Artikelnummer

CEM1900DP.M16

Herstellernummer

1900DP.M16

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DISCO ANTIPLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035