pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900DP.M16 PRESSAC. PA6.6 IP68 M16 DISCH. ANTIPOLV

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900DP.M16 PRESSAC. PA6.6 IP68 M16  DISCH. ANTIPOLV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692825892

Codice prodotto

CEM1900DP.M16

Cod. produttore

1900DP.M16

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Misura angolare dell'esagono:

19 mm

Per diametro cavo:

5...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DISCO ANTIPLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035