Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.34 PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/4 GRIGIO

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.34 PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/4  GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692115436

Artikelnummer

CEM1900.34

Herstellernummer

1900.34

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

33 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035