CEMBRE SPA - CEM1900.34 PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/4 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692115436
Codice prodotto
CEM1900.34
Cod. produttore
1900.34
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.814 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C