Startseite

CEMBRE SPA - CEM1868771 NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-YE - 1868771

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1868771 NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 7 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692856018

Artikelnummer

CEM1868771

Herstellernummer

1868771

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

7 m

Hitzebeständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-YE.. Nastro per etichettatrice