CEMBRE SPA - CEM18489 NASTRO 19MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO - 18489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 3.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692838182
Artikelnummer
CEM18489
Herstellernummer
18489
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
3.5 m
Hitzebeständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 19MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO.. Nastro per etichettatrice


