CEMBRE SPA - CEM18482 NASTR.9MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU BIA - 18482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 9 mm
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692838199
Artikelnummer
CEM18482
Herstellernummer
18482
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTR.9MM POLIEST.PERMANENTE NERO SU BIA.. Nastro per etichettatrice


