CEMBRE SPA - CEM1626.90 FASCETTA PA12 L=260X9 MM. NERA - 1626.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 260 mm
Min. Haltekraft - 539 N
Betriebstemperatur - -45...120 °C
Ausführung - außenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692162393
Artikelnummer
CEM1626.90
Herstellernummer
1626.90
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
260 mm
Min. Haltekraft:
539 N
Betriebstemperatur:
-45...120 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


