Startseite

CEMBRE SPA - CEM1500.14N PRESSACAV.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/4 N - 1500.14N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1500.14N PRESSACAV.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/4  N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692114637

Artikelnummer

CEM1500.14N

Herstellernummer

1500.14N

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Sechskant Eckmaß:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVI spiralblock