Startseite

CEMBRE SPA - CEM1143M40G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M40X1,5 GRIGIO - 1143M40G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1143M40G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M40X1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - Ringform

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692157146

Artikelnummer

CEM1143M40G

Herstellernummer

1143M40G

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

Ringform

Schlüsselweite:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

8 mm

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie