CEMBRE SPA - CEM1143M25G CONTRODADO PA6.6 CON COLL.M25X1,5 GRIGIO - 1143M25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 7 mm
Schlüsselweite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316091567
Artikelnummer
CEM1143M25G
Herstellernummer
1143M25G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
35.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
Ringform
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


