Startseite

CEB S.P.A. - CBSHB1863 HB1863 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 600X300 - HB1863

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHB1863 HB1863 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001022376083

Artikelnummer

CBSHB1863

Herstellernummer

HB1863

Hersteller

CBS

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna fissa sul retro •Flange entrata cavi regolabili a richiesta

Ein CEB S.P.A. Produkt

Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie