CEB S.P.A. - CBSZOX106 ZOX106 ZOCC.4 C.INOX X L=1000 P=600 H100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Sockel komplett 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Breite - 1000 mm 
- Höhe - 100 mm 
- Tiefe - 600 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449074703159
Artikelnummer
CBSZOX106
Herstellernummer
ZOX106
Hersteller
CBS
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Zoccolo 4 cantonali H=100 per HMX, costruzione in acciaio INOX AISI 304


