CDVI ITALIA SRL - CDVSMTT01 TAST. + SMART LOCK MOTOR. BT A BATTERIA - SMTT01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Schließung - Einzelschließung (elektronisch)
Ausführung - sonstige
Not- und Gefahrenfunktion - ja
Farbe - schwarz
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
2000006165992
Artikelnummer
CDVSMTT01
Herstellernummer
SMTT01
Hersteller
CDV
Art der Schließung:
Einzelschließung (elektronisch)
Ausführung:
sonstige
Not- und Gefahrenfunktion:
ja
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Batterie
Mit Profilzylinder:
nein
Zylindertyp:
sonstige
Werkstoff des Zylinders:
sonstige
Oberflächenbehandlung Zylinder:
sonstige
Motorantrieb integriert:
ja
Geeignet für Schließanlagen:
ja
Schließnase:
sonstige
Aufbohrschutz:
nein
Mechanische Schlüsselart:
konventioneller Schlüssel
Elektrische Schlüsselart:
Passiv-Transpondertechnik
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über WLAN:
ja
Vernetzbar über Bluetooth:
ja
Vernetzbar über RFID:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein


