Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOWBLACK TASTIERA. ALLUM. DIGICODE RETROIL. - GALEOWBLACK

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVGALEOWBLACK TASTIERA. ALLUM. DIGICODE RETROIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Max. Anzahl der Türen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004928261

Artikelnummer

CDVGALEOWBLACK

Herstellernummer

GALEOWBLACK

Hersteller

CDV

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Code

Signalausgabe:

Summer

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

100 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP64

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Metall

Breite:

75 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

GALEOW BLACK Tastiera antivandalo con protocollo Wiegand colore Black Ref: F0201000069 Tastiere di controllo accessi antivandalo in Zamak La GALEOW BLACK è una tastiera unisce stile e robustezza. L’involucro in Zamak® di alta qualità e la retroilluminazione blue si adattano bene a qualsiasi ambiente. Viti resistenti agli atti vandalici e grado di protezione IP64 fanno sì che GALEOW resista a un uso intensivo e all’installazione all’aperto. Questa versione di GALEOW BLACK può essere collegata a sistemi di controllo accessi online tramite connessioni Wiegand a 26 bit o ISO traccia 2.