CDVI ITALIA SRL - CDVA22 C.LE WEB SERVER TCP/IP 220VAC + SW ATR. - A22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070586091
Artikelnummer
CDVA22
Herstellernummer
A22
Hersteller
CDV
Centrale Ibrida controllo accessi A22 ATRIUM è una delle più performanti Web-based IP presenti nel mercato. La flessibilità dell’A22 permette di parametrizzarla in Centrale Master o in Centrale slave ( 2 prodotti in 1 ). Il Web server Embedded ATRIUM è innovativo, veloce, semplice e sicuro. Da qualunque parte del mondo vi trovate siete in grado di interagire con il sistema, controllando; Utenti/Badges, Aprire/Chiudere varchi e visualizzare tutti gli eventi. Il Web Server Embedded vi permette di avere tutte le informazioni utilizzando qualunque Web Browser, Smart-Phone o tablet. Caratteristiche Tecniche – Unico prodotto per le 2 soluzioni ( Centrale e/o Espansione, PoE+ ( opzionale ) – Gestione fino 500 varchi, 10.000 utenti ( badges) – Integrabile con tutte le installazioni precedenti ( AC22 / AX22 ) – Gestione fino 2 lettori (ENT/USC o 2 ENT ) – Alimentatore universale integrato ( 120Vac / 240Vac ) – Procedura semplice e veloce per la memorizzazone dei badges – Auto-detect moduli hardware – 2Output relè NC/NO per comando elettroserrature 5A/28Vdc con alimentazione esterna. – Gestione fino a 6 digital input – Alimentazione interna serrature ( max 0,75A /12Vdc ognuna ) – Aggiornamenti firmware online in meno di 10 scondi – Software di gestione e controllo per PC-WEB-Smartphone-Tablet inclus – Distanza massima 1200mt connessione a 4 conduttori RS485 tra centrale A22 Master e A22 Slave – Gestione lettori Wiegand 26-30-44 bits – Inclusivo di software di gestione Controllo Accessi – Gestione TVCC-Allarmi-E-mail – Custodia dimensioni (H x W x D): 298 x 285 x 78mm. – Scheda PCB dimensioni (W x H): 202 x 124mm.


