Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45230VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI - RMIA45230VAC

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA45230VAC RELE ELETTROMECCANICO 4 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schweißanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021627094

Artikelnummer

GAVRMIA45230VAC

Herstellernummer

RMIA45230VAC

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schweißanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato