Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VDC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI - RMIA21024VDC

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRMIA21024VDC RELE ELETTROMECCANICO 2 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schweißanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768676587

Artikelnummer

GAVRMIA21024VDC

Herstellernummer

RMIA21024VDC

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schweißanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

21.5 mm

Höhe:

36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP40

Mini relè industriali con pulsante test di verifica e indicazione della posizione di commutazione, flag e LED di stato