Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPOSS SENS. IND. M30 SN=10MM NO CORTO INOX CAV - EI3010PPOSS

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPOSS SENS. IND. M30 SN=10MM NO CORTO INOX CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022008571

Artikelnummer

GAVEI3010PPOSS

Herstellernummer

EI3010PPOSS

Hersteller

GAV

Länge des Sensors:

59 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...40 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.