CARLO GAVAZZI - GAVEI1202NPCSS-1 SENS. IND. M12 SN=2MM NC CORTO INOX CONN - EI1202NPCSS-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 54 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021336088
Artikelnummer
GAVEI1202NPCSS-1
Herstellernummer
EI1202NPCSS-1
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
54 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...40 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


