Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEC3025TBASL-6 SENS. CAP. M30 INOX PER CA SCR NO+NC CON - EC3025TBASL-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 20...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074794522

Artikelnummer

GAVEC3025TBASL-6

Herstellernummer

EC3025TBASL-6

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

20...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

Optokoppler

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser Sensor:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

91 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Druckfest:

ja

Sensore di prossimità capiacitivo, con custodia in poliestere termoplastico, Tecnologia a tripla schermatura (TRIPLESHIELD™) – alta immunità ai disturbi. Tensione di alimentazione 20 - 250 VCA, Indicazione di stato: LED giallo. IP 67.