CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBASL SENS. CAP. M30 INOX PER CA SCR NO+NC CAV - EC3016TBASL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 79 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449070281798
Artikelnummer
GAVEC3016TBASL
Herstellernummer
EC3016TBASL
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
Optokoppler
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Versorgungsspannung:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
10 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


