CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48N MIN/MAX TENS, MANC FASE 380-480V AUX F N - DPB01CM48N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072125168
Artikelnummer
GAVDPB01CM48N
Herstellernummer
DPB01CM48N
Hersteller
GAV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
323...550 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
6 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm


