CARLO GAVAZZI - GAVDPA02CM40 SEQ,MANC,FASE: 380-415 VCA - GUIDA DIN - DPA02CM40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 380...415 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...415 V
Funktion Phasenausfallerkennung - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021724106
Artikelnummer
GAVDPA02CM40
Herstellernummer
DPA02CM40
Hersteller
GAV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
380...415 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...415 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm


