CARLO GAVAZZI - GAVDIB71CB235A SOGLIA MIN. O MAX. 0.1-5 ACA/CC - BARRA - DIB71CB235A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich - 0.1...5 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 115...230 V
1-Phasen-Fenster möglich - ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - ja
3-Phasen-Fenster möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021204080
Artikelnummer
GAVDIB71CB235A
Herstellernummer
DIB71CB235A
Hersteller
GAV
Strommessbereich:
0.1...5 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
115...230 V
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35.5 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
67.2 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
115...230 V
Ein CARLO GAVAZZI Produkt
Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie


