Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVDFB01CM24 RELE DI MIN E MAX FREQUENZA 1 RELE SPDT - DFB01CM24

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVDFB01CM24 RELE DI MIN E MAX FREQUENZA 1 RELE SPDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768537666

Artikelnummer

GAVDFB01CM24

Herstellernummer

DFB01CM24

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm