Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCTD2X4005AXXX 400A TRASFORMATORE RIDUTTORE DI CORRENT

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCTD2X4005AXXX 400A  TRASFORMATORE RIDUTTORE DI CORRENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030956040364

Artikelnummer

GAVCTD2X4005AXXX

Herstellernummer

CTD2X4005AXXX

Hersteller

GAV

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Öffnungsdurchmesser:

24 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVCTD2X4005AXXX - 400A TRASFORMATORE RIDUTTORE DI CORRENT