Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCB18CLN12PAAX SENS. CAP. DIAM. 18 PNP NO+NC ATEX CAVO - CB18CLN12PAAX

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCB18CLN12PAAX SENS. CAP. DIAM. 18 PNP NO+NC ATEX CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 0 mm

  • Länge des Sensors - 86 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002378549

Artikelnummer

GAVCB18CLN12PAAX

Herstellernummer

CB18CLN12PAAX

Hersteller

GAV

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

86 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

30 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 12mm, Adjustable 3-12mm, Power Supply 10-40VDC, NPN and PNP Output, N.C., Cable PVC, Housing 18 x 86mm, Tripleshield, IP67, Atex cat. 3D Dust