CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/08 Calza passante 95÷110 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 95...110 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 10200 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003659
Artikelnummer
CNF840/08
Herstellernummer
840/08
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
95...110 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
10200 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
10200 kN
Calza passante 95÷110 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.



