CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/05 Calza passante 50÷65 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...65 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 5500 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003628
Artikelnummer
CNF840/05
Herstellernummer
840/05
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50...65 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
5500 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
5500 kN
Calza passante 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.



