CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/03 Calza aperta 30÷40 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...40 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 3700 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003482
Artikelnummer
CNF835/03
Herstellernummer
835/03
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...40 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
3700 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
3700 kN
Calza aperta 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.



