Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF810/06 Calza di giunzione 50÷65mm

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...65 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 5500 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003420

Artikelnummer

CNF810/06

Herstellernummer

810/06

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50...65 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

5500 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

5500 kN

Calza di giunzione 50÷65 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione dei cavi, ossia quando è necessario togliere dalle condotte uno o più cavi usati.